{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 165 i PZ VDE | |
Kereszthorony méret | 0 | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Csavar ⌀-höz | max. 2 mm | |
Pengehossz | 80 mm | |
Teljes hossz | 161 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Profil | Pozidriv csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 668700 0 | |
EAN / GTIN | 4013288032782 | |
Gyártó száma | 05006160001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 0
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
3,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Pozidriv csavarhúzó | Pozidriv csavarhúzó |
Csavar ⌀-höz | max. 2 | max. 2 |
Teljes hossz | 161 | 147 |
Pengehossz | 80 | 60 |
Kereszthorony méret | 0 | 0 |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |