Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 2

Cikkszám: 668700 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 165 i PZ VDE
    Kereszthorony méret 2
    Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Csavar ⌀-höz 3,1 − 5,2 mm
    Pengehossz 100 mm
    Teljes hossz 205 mm
    Penge hegye Lasertip
    Profil Pozidriv csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 668700 2
    EAN / GTIN 4013288191137
    Gyártó száma 05006164001

    Leírás

    Kivitel:

    Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
    Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
    Erősen ötvözött speciális acél penge. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

    Felhasználás:

    Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz