{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 162 i PH VDE | |
Kereszthorony méret | 4 | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Csavar ⌀-höz | 7,3 − 12,7 mm | |
Pengehossz | 200 mm | |
Teljes hossz | 312 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 668600 4 | |
EAN / GTIN | 4013288027818 | |
Gyártó száma | 05006158001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 4
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
19,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható
12,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
9,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez |
Csavar ⌀-höz | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 – 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm |
Teljes hossz | 312 mm | 334 mm | 320 mm | 320 mm |
Pengehossz | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Kereszthorony méret | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 17 mm | |||
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |