Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez teljesen szigetelt 4

Cikkszám: 668631 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 4
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Csavar ⌀-höz 7,3 − 12,7 mm
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 320 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668631 4
EAN / GTIN 4062406059835
Gyártó száma 668631 4

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Többkomponenses erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez teljesen szigetelt 4

Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez teljesen szigetelt 4

érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható
12,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
9,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Csavarhúzó Phillips-hez Csavarhúzó Phillips-hez Csavarhúzó Phillips-hez
Csavar ⌀-höz 7,3 − 12,7 mm 7,3 − 12,7 mm 7,3 – 12,7 mm
Teljes hossz 320 mm 334 mm 320 mm
Pengehossz 200 mm 200 mm 200 mm
Kereszthorony méret 4 4 4
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 17 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz