Csavarhúzó Phillips-hez fa nyéllel 4

Cikkszám: 668450 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
328 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 4
Csavar ⌀-höz 7,3 − 12,7 mm
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 334 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 17 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668450 4
EAN / GTIN 4045197372468
Gyártó száma 668450 4

Leírás

Kivitel:

Bevont bükkfa nyél, bőr üthető véggel. Nyél végéig átmenő pengével. Króm-vanádium acél penge, végig edzett, 6-szög csatlakozóval kulcsos rásegítéshez, fényesre nikkelezett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz