{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 917 SPH | |
Kereszthorony méret | 4 | |
Csavar ⌀-höz | 7,3 − 12,7 mm | |
Pengehossz | 200 mm | |
Teljes hossz | 317 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 16 mm | |
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | |
Ütőfej | igen | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 668300 4 | |
EAN / GTIN | 4013288017765 | |
Gyártó száma | 05017020001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csavarhúzó Phillips-hez üthető véggel, Kereszthorony méret: 4
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
22,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
338 darabszám azonnal szállítható
12,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
9,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez |
Csavar ⌀-höz | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 – 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm |
Teljes hossz | 317 mm | 334 mm | 320 mm | 320 mm |
Pengehossz | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Kereszthorony méret | 4 | 4 | 4 | 4 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |