Villanyszerelő csavarhúzó készlet, 5 darabos laposhoz és Pozidriv-hoz, csökkent penge ⌀, teljesen szigetelt 3/2

Cikkszám: 667240 3/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csavarhúzók száma 5
    Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Profil Lapos csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 667240 3/2
    EAN / GTIN 4013288164544
    Gyártó száma 05258029001

    Leírás

    Kivitel:

    Kisebb penge ⌀, teljesen szigetelt 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. szerint.

    Tartalom:

    1-1 db lapos csavarhúzó Phillipshez 663200 sz. 3,5; 4; 5,5 méret.
    1-1 db csavarhúzó Pozidriv-hoz, 668720 sz. 1 és 2 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz