Csavarhúzó készlet, ütőfejjel, 6 darabos lapos és Phillips 3/3

Cikkszám: 667090 3/3
Kedvezmény
109,65 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Profil Blade screwdriver; Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667090 3/3
EAN / GTIN 7610733286591
Gyártó száma 8249.D

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A szerszámot megvezető kéznek optimális az ütéscsillapítása. A nyél nyakának a vékonyítása gallérral a biztonságos fogás érdekében. Végigmenő penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 660201 sz. 5,5; 6,5; 8 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillipshez 668320 sz. 1; 2; 3 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz