Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel és ütőfejjel 6,5 mm

Cikkszám: 660201 6,5
Kedvezmény
17,29 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Pengeszélesség b 6,5 mm
Penge jelölése 4
Élvastagság a 1 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 200 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 10 mm
Profil Blade screwdriver
Végigmenő penge igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660201 6,5
EAN / GTIN 7610733283941
Gyártó száma 8102.D 4-100

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A szerszámot megvezető kéznek optimális az ütéscsillapítása. A nyél nyakának a vékonyítása gallérral a biztonságos fogás érdekében. Végigmenő penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz