Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel ütőfejjel 2

Cikkszám: 668320 2
Kedvezmény
18,87 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Kereszthorony méret 2
Csavar ⌀-höz 3,1 – 5,2 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 210 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 10 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Ütőfej igen
Működtető hatszög igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668320 2
EAN / GTIN 7610733286447
Gyártó száma 8193.D 2-100

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A szerszámot megvezető kéznek optimális az ütéscsillapítása. A nyél nyakának a vékonyítása gallérral a biztonságos fogás érdekében. Végigmenő penge ütőfejjel PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz