Lapos csavarhúzó, rövid 6,5 mm

Cikkszám: 664100 6,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
509 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Classic
    Pengeszélesség b 6,5 mm
    Penge jelölése 4
    Élvastagság a 1 mm
    Pengehossz 30 mm
    Teljes hossz 75 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 664100 6,5
    EAN / GTIN 7610733086221
    Gyártó száma 135.4-30

    Leírás

    Kivitel:

    „Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Kovácsolt, párhuzamos lapú penge.

    Szabvány:

    Hasonló, mint a DIN 5265B.

    Alapanyag:

    Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott; fekete él.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz