Lapos villanyszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 3,5mm

Cikkszám: 663100 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 373 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 160 i VDE
Pengeszélesség b 3,5 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Élvastagság a 0,6 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 181 mm
Penge hegye Lasertip
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 663100 3,5
EAN / GTIN 4013288148674
Gyártó száma 05006110001

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Pengék kúpos élekkel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Erősen ötvözött speciális acél penge. Nikromatt krómozott felület, fekete hegy ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy. 5,5 mérettől = a szigetelés külső ⌀-je azonos az él szélességével (szűk helyen végzett munkáknál kedvező).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A leghosszabb élettartam a villanyszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Lapos villanyszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 3,5mm

Lapos villanyszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 3,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 373 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 044 darabszám azonnal szállítható
3,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Lapos csavarhúzó Lapos csavarhúzó
Teljes hossz 181 mm 187 mm
Pengehossz 100 mm 100 mm
Pengeszélesség b 3,5 mm 3,5 mm
Élvastagság a 0,6 mm 0,6 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz