{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 160 i VDE | |
Pengeszélesség b | 3 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Élvastagság a | 0,5 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 181 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663100 3 | |
EAN / GTIN | 4013288148667 | |
Gyártó száma | 05006105001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lapos villanyszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 201 darabszám azonnal szállítható
5,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 039 darabszám azonnal szállítható
3,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 181 mm | 187 mm |
Pengehossz | 100 mm | 100 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pengeszélesség b | 3 mm | 3 mm |
Élvastagság a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |