{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 160 i VDE | |
Pengeszélesség b | 8 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Élvastagság a | 1,2 mm | |
Pengehossz | 175 mm | |
Teljes hossz | 287 mm | |
Penge hegye | Lasertip | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663100 8 | |
EAN / GTIN | 4013288191090 | |
Gyártó száma | 05006130001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lapos villanyszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
14,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható
7,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 287 mm | 295 mm |
Pengehossz | 175 mm | 175 mm |
Pengeszélesség b | 8 mm | 8 mm |
Élvastagság a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |