{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 160 i VDE | |
Pengeszélesség b | 2,5 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Élvastagság a | 0,4 mm | |
Pengehossz | 80 mm | |
Teljes hossz | 161 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663100 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288027221 | |
Gyártó száma | 05006100001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos villanyszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 2,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 481 darabszám azonnal szállítható
5,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 103 darabszám azonnal szállítható
3,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 161 | 162 |
Pengehossz | 80 | 75 |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pengeszélesség b | 2,5 | 2,5 |
Élvastagság a | 0,4 | 0,4 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |