Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel, Pengeszélesség b: 4mm

Cikkszám: 660900 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat multicraft
Pengeszélesség b 4 mm
Penge jelölése 2
Élvastagság a 0,6 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 195 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660900 4
EAN / GTIN 7610733085620
Gyártó száma 6100.2-100

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (éllel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel.
„multicraft“ erős nyél ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Előny:

  • Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
  • Nincs Cam-out hatás.
  • Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.
  • A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.
  • Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Jelölés profil szimbólummal és mérettel.

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák meglazításához.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel, Pengeszélesség b: 4mm

Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel, Pengeszélesség b: 4mm

érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 112 darabszám azonnal szállítható
3,43 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Lapos csavarhúzó Lapos csavarhúzó
Teljes hossz 195 mm 207 mm
Pengehossz 100 mm 100 mm
Pengeszélesség b 4 mm 4 mm
Élvastagság a 0,6 mm 0,8 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz