Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel 3,5 mm

Cikkszám: 660900 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
592 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat multicraft
Pengeszélesség b 3,5 mm
Penge jelölése 1
Élvastagság a 0,5 mm
Pengehossz 90 mm
Teljes hossz 180 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Gyártó száma 6100.1-90

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (éllel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel.
„multicraft“ erős nyél ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Előny:

  • Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
  • Nincs Cam-out hatás.
  • Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.
  • A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.
  • Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Jelölés profil szimbólummal és mérettel.

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák meglazításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz