{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | multicraft | |
Pengeszélesség b | 10 mm | |
Penge jelölése | 6 | |
Élvastagság a | 1,6 mm | |
Pengehossz | 180 mm | |
Teljes hossz | 300 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660900 10 | |
EAN / GTIN | 7610733085668 | |
Gyártó száma | 6102.6-180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel, Pengeszélesség b: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
16,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható
13,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 300 mm | 300 mm |
Pengehossz | 180 mm | 180 mm |
Pengeszélesség b | 10 mm | 10 mm |
Élvastagság a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Sorozat | multicraft | |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |