{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengeszélesség b | 5,5 mm | |
Élvastagság a | 1 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 200 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 8 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660701 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951441 | |
Gyártó száma | 660701 5,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lapos csavarhúzó erős nyéllel, Pengeszélesség b: 5,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 617 darabszám azonnal szállítható
4,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
985 darabszám azonnal szállítható
5,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 200 mm | 205 mm |
Pengehossz | 100 mm | 100 mm |
Pengeszélesség b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Élvastagság a | 1 mm | 1 mm |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |