Szerszámkészlet, 21 darabos cipzáras tokban 21

Cikkszám: 680135 21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (db) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 21
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680135 21
EAN / GTIN 4062406199937
Gyártó száma 680135 21

Leírás

Tartalom:

Mérőszalag: 1 db 462014 sz. 3 méret
Villáskulcs: 1–1 db 610950 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19 méret
Hajlított hatszögkulcs készlet gömbvégű fejjel műanyag tartóban: 1 db 627225 sz. 9 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1–1 db 660701 sz. 3,5; 4; 5,5 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 668401 sz. 1; 2 méret
Kombinált fogó: 1 db 701515 sz. 160 méret
Tárolás tépőzáras tokban: 1 db 691536 sz.

Figyelem:

A szállítás a szerszámmappában elhelyezett szerszámmal történik.