{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SwissGrip | |
Pengeszélesség b | 10 mm | |
Penge jelölése | 6 | |
Élvastagság a | 1,6 mm | |
Pengehossz | 180 mm | |
Teljes hossz | 300 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Szár kivitele | kerek | |
Ütőfej | nem | |
Alapanyag | PB Swiss Tools speciális ötvözet | |
Nyél anyaga | Elasztomer | |
Felület | Nikkelezett és krómozott | |
Működtető hatszög | nem | |
Végigmenő penge | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660040 10 | |
EAN / GTIN | 7610733244508 | |
Gyártó száma | 8100.6-180 BL |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható
13,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
705 darabszám azonnal szállítható
13,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 300 | 300 |
Penge jelölése | 6 | |
Pengehossz | 180 | 180 |
Pengeszélesség b | 10 | 10 |
Élvastagság a | 1,6 | 1,6 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |