{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SwissGrip | |
Pengeszélesség b | 5,5 mm | |
Penge jelölése | 3 | |
Élvastagság a | 0,8 mm | |
Pengehossz | 120 mm | |
Teljes hossz | 220 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Szár kivitele | kerek | |
Ütőfej | nem | |
Alapanyag | PB Swiss Tools speciális ötvözet | |
Nyél anyaga | Elasztomer | |
Felület | Nikkelezett és krómozott | |
Működtető hatszög | nem | |
Végigmenő penge | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660040 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733244478 | |
Gyártó száma | 8100.3-120 YE |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel, Pengeszélesség b: 5,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
464 darabszám azonnal szállítható
7,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
981 darabszám azonnal szállítható
5,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 220 mm | 220 mm |
Penge jelölése | 3 | |
Pengehossz | 120 mm | 120 mm |
Pengeszélesség b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Élvastagság a | 0,8 mm | 1 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |