Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel 4 mm

Cikkszám: 660040 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat SwissGrip
    Pengeszélesség b 4 mm
    Penge jelölése 2
    Élvastagság a 0,6 mm
    Pengehossz 100 mm
    Teljes hossz 195 mm
    Penge hegye fekete
    Profil Lapos csavarhúzó
    Szár kivitele kerek
    Ütőfej nem
    Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
    Nyél anyaga Elasztomer
    Felület Nikkelezett és krómozott
    Működtető hatszög nem
    Végigmenő penge nem
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 660040 4
    EAN / GTIN 7610733244461
    Gyártó száma 8100.2-100 YG

    Leírás

    Kivitel:

    SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves és olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
    „Rainbow“ színjelölésű markolatok a helyes méret gyors megtalálásához.

    Előny:

    • Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
    • Nincs Cam-out hatás.
    • Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.
    • A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.
    • Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.
    • Elgurulás elleni védelem.
    • Jelölés profil szimbólummal és mérettel.

    Felhasználás:

    Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz