Nyomatéksokszorozó fém kofferben 2000 Nm

Cikkszám: 659975 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális kimeneti kapacitás (Nm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 330 mm
Magasság H 161 mm
Mérési pontosság 5 %
Maximális kimeneti kapacitás 2 000 Nm
Maximális bemeneti kapacitás 160 Nm
Hajtómű áttétele 16:1
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás 1:12,5
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány 200 Nm
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek) 1
Meghajtó négyszög 1 coll
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ D 95 mm
Súly 7 kg
Méréstechnika mechanikus
Sorozat MULTIPOWER MP300
Visszacsapás gátló igen
Túlterhelés elleni védelem igen
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659975 2000
EAN / GTIN 4018754186808
Gyártó száma 53032000

Leírás

Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. Bemeneti meghajtás belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsni, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. Kimeneti meghajtás külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).
A precíz bolygóműves hajtómű pontos nyomatékátvitelt garantál, ±5 %. tartós pontossággal.
Szállítás fém kofferben.

Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz