{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 215 mm | |
Magasság H | 85 mm | |
Mérési pontosság | 5 % | |
Maximális kimeneti kapacitás | 800 Nm | |
Maximális bemeneti kapacitás | 229 Nm | |
Hajtómű áttétele | 4:1 | |
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás | 1:3,5 | |
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány | 250 Nm | |
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek) | 1 | |
Meghajtó négyszög | 3/4 coll | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ D | 66 mm | |
Súly | 2 kg | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Sorozat | MULTIPOWER MP300 | |
Visszacsapás gátló | nem | |
Túlterhelés elleni védelem | igen | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 659975 800 | |
EAN / GTIN | 4018754186785 | |
Gyártó száma | 53030800 | |
Gyártó | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |