{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 400 mm | |
Magasság H | 180 mm | |
Mérési pontosság | 5 % | |
Maximális kimeneti kapacitás | 5 000 Nm | |
Maximális bemeneti kapacitás | 294 Nm | |
Hajtómű áttétele | 20:1 | |
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás | 1:17 | |
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány | 400 Nm | |
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek) | 1 | |
Meghajtó négyszög | 1.1/2 coll | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
⌀ D | 120 mm | |
Súly | 10,4 kg | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Sorozat | MULTIPOWER MP300 | |
Visszacsapás gátló | igen | |
Túlterhelés elleni védelem | igen | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 659975 5000 | |
EAN / GTIN | 4018754186822 | |
Gyártó száma | 53035000 |