Torque cserélhető penge Torx® MagicSpring-hez, Torx® profil: TX9

Cikkszám: 659944 TX9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Torque cserélhető penge
Torx® profil TX9
Teljes hossz 175 mm
Hasznos hossz 42 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Színjelölés sötétzöld
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659944 TX9
EAN / GTIN 4010995278144
Gyártó száma 27814

Leírás

Kivitel:

Színjelölés: Sötétzöld.
A MagicSpring rögzítőrugó minden Torx® csavart megbízhatóan megtart.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott. A pontos mérettartás érdekében Chrom Top hegyek.

Alkalmazható:

A 659930 sz. max. 700 méretű, 659935 és 659945 sz. nyomaték csavarhúzóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz