Torque cserélhető penge Torx® MagicSpring-hez TX7

Cikkszám: 659944 TX7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Torque cserélhető penge
Torx® profil TX7
Teljes hossz 175 mm
Hasznos hossz 42 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Színjelölés sötétzöld
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659944 TX7
EAN / GTIN 4010995278120
Gyártó száma 27812

Leírás

Kivitel:

Színjelölés: Sötétzöld.
A MagicSpring rögzítőrugó minden Torx® csavart megbízhatóan megtart.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott. A pontos mérettartás érdekében Chrom Top hegyek.

Alkalmazható:

A 659930 sz. max. 700 méretű, 659935 és 659945 sz. nyomaték csavarhúzóhoz.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz