Torque cserélhető penge Torx® MagicSpring-hez TX10

Cikkszám: 659944 TX10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Torque cserélhető penge
    Torx® profil TX10
    Teljes hossz 175 mm
    Hasznos hossz 42 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Színjelölés sötétzöld
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659944 TX10
    EAN / GTIN 4010995278151
    Gyártó száma 27815

    Leírás

    Kivitel:

    Színjelölés: Sötétzöld.
    A MagicSpring rögzítőrugó minden Torx® csavart megbízhatóan megtart.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, mattkrómozott. A pontos mérettartás érdekében Chrom Top hegyek.

    Alkalmazható:

    A 659930 sz. max. 700 méretű, 659935 és 659945 sz. nyomaték csavarhúzóhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz