Nyomaték-csavarhúzó TorqueVario® 1400 cNm

Cikkszám: 659930 1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 62,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Bit befogó: D 6,3; F 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése TorqueVario®-S T
Maximális nyomaték 1 400 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Bit befogó D 6,3; F 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat TorqueVario®
Teljes hossz L 120 mm
Nyomatéktartomány 500 cNm - 1 400 cNm
Nyomatéktartomány 5 Nm - 14 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 0,5 Nm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika mechanikus
Fixen beállított nyomaték nem
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Súly 560 g
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659930 1400
EAN / GTIN 4010995396909
Gyártó száma 39690

Leírás

Kivitel:

A nyomatékérték numerikus megjelenítése az ablakskálán (40 − 50 egyedi érték, a nyomaték-tartománytól függően). Fokozatmentesen beállítható nyomaték Torque-Setter beállító szerszámmal (tartozék). A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.
Pontosság ±6 %.

Felhasználás:

Keresztmarkolattal és bittartóval 1/4 col bitekhez.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.
Beállító szerszám a 60-700 mérethez: 659931 sz. 1 méret és 1400 mérethez: 659931 sz. 2 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz