Bit készlet 31 darabos, Alkotóelemek száma: 31

Cikkszám: 675592 31
(0,72 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 797 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Csavarhúzó Phillipshez; Pozidriv csavarhúzó; 6-szög csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Lapos csavarhúzó
Tartalom (db) 31
Színjelölés nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675592 31
EAN / GTIN 4067263264842
Gyártó száma 675592 31

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 1-1 db 1; 2; 3 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 2-2 db 1; 2; 3 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 4; 5; 6 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 3-1 db TX10; TX15; TX20 méret
2-1 db TX25; TX30; TX40 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 4; 5,5; 6,5 méret
Csatlakozó szár: 1 db 675055 sz. 6,3 méret