{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | TorqueVario®-S | |
Teljes hossz L | 127 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 cNm - 100 cNm | |
Nyomatéktartomány | 0,4 Nm - 1 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,05 Nm | |
⌀ | 23 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | cserélhető penge | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Fixen beállított nyomaték | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Súly | 147 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659930 100 | |
EAN / GTIN | 4010995264611 | |
Gyártó száma | 26461 |