6 mm penge Phillips-hez 2

Cikkszám: 659921 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kereszthorony méret 2
    Teljes hossz 200 mm
    Hasznos hossz 120 mm
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659921 2
    EAN / GTIN 7610733220823
    Gyártó száma 215.PH 2

    Leírás

    Kivitel:

    Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

    Alkalmazható:

    A 659906 sz. (53. katalógusig) / 659908 sz. (53. katalógusig) / 659911 sz. 80; 250; 500 méretű (48. katalógusig) / 659912 sz. 200; 500 méretű / 659918 / 659956 sz. 200; 500 méretű / 659957 sz. 200; 500 méretű / 659958 sz. 200; 500 méretű nyomaték csavarhúzóhoz és 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615 sz. szerelő csavarhúzó készletekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz