PC csavarhúzó készlet „multicraft“ erős nyéllel, Alkatrészek száma: 11

Cikkszám: 667551 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkatrészek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 11
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 667551 11
EAN / GTIN 7610733269730
Gyártó száma 7220.

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Lapos pengék párhuzamos lapú élekkel, ezáltal pontosan illik a szabványos csavarhornyokba. A kereszthornyú pengék hegye méretpontosan mart. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
„multicraft” erős nyéllel a különböző pengék befogásához, ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.
Speciális összeállítás számítógépen végzett munkákhoz.

Tartalma:

Lapos penge 659928 sz.: 4 és 5,5 méret
Penge Phillips-hez, 659921 sz.: 1 és 2 méret
Penge Torx®-hoz 659922 sz.: TX10 és TX15 méret
Finomcsavarhúzó (lapos) 664415 sz.: 2 és 3 méret
Finomcsavarhúzó (Phillips-hez) 668891 sz.: 0 méret
Finom dugókulcs (külső hatszög csavarokhoz): 5 mm
Műanyag nyél: 1 db

Tartalom:

Felgöngyölhető textil tok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz