Csavarhúzó készlet 2K Santoprene® nyéllel ESD 10

Cikkszám: 667605 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkatrészek száma Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SwissGrip ESD cserélhető markolat
Tartalom (db) 10
Csavarhúzók száma 8
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
A négyszög ár penge tartozék igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667605 10
EAN / GTIN 7610733269570
Gyártó száma 8215.ESD

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Lapos pengék párhuzamos lapú élekkel, ezáltal pontosan illik a szabványos csavarhornyokba. A kereszthornyú pengék hegye méretpontosan mart. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal a különböző pengék befogásához, különösen jó fogású, még olajos kézzel is. ESD-védett kivitel.

Tartalma:

Lapos penge 659928 sz.: 4; 5,5; 6,5; 8 méret
Pengék Phillips-hez, 659921 sz.: 1 és 2 méret
Dörzsár penge 667640 sz.: 1 db
Finomcsavarhúzó (lapos) 664415 sz.: 2,5 és 3 méret
Műanyag nyél: 1 db

Tartalom:

Felgöngyölhető textil tok.