{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Sorozat | 732/10 | |
Szélesség b | 21,5 mm | |
Magasság h | 11 mm | |
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Szerszám racsni funkcióval | nem | |
Termék fajtája | Csillag rátűző |
Cikkszám | 657900 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754034109 | |
Gyártó száma | 58221013 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag rátűző 1-13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
39,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
29,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 21,5 | 21,1 |
Rátűző szár | 9×12 | 9×12 |
Magasság h | 11 | 12,2 |
Kulcsnyílás | 13 | 13 |
Alapméret S | 17,5 | 17,5 |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Termék fajtája | Csillag rátűző | Csillag rátűző |