{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Szélesség b | 21,1 mm | |
Magasság h | 12,2 mm | |
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Szerszám racsni funkcióval | nem | |
Termék fajtája | Csillag rátűző |
Cikkszám | 657892 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406277987 | |
Gyártó száma | 657892 1-13 |