{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Sorozat | 732/10 | |
Szélesség b | 13 mm | |
Magasság h | 8 mm | |
Kulcsnyílás | 7 mm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Szerszám racsni funkcióval | nem | |
Termék fajtája | Csillag rátűző |
Cikkszám | 657900 1-7 | |
EAN / GTIN | 4018754034055 | |
Gyártó száma | 58221007 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |