{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szélesség b | 43 mm | |
Magasság h | 26 mm | |
Tartós terhelhetőség | 300 Nm | |
Alapméret S | 25 mm | |
Fogak száma | 60 | |
Rátűző szár | 14×18 mm | |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
Kerepes hajtószár kioldóval | nem | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 657600 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034536 | |
Gyártó száma | 58250020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Irányváltós feltűzhető racsni, Típus-Csatlakozó négyszög: 2-1/2coll
érdeklődés szerint
Raktáron
782 darabszám azonnal szállítható
94,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
903 darabszám azonnal szállítható
95,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
568 darabszám azonnal szállítható
68,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Szélesség b | 43 mm | 39 mm | 43 mm |
Tartós terhelhetőség | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Magasság h | 26 mm | 20,5 mm | 29 mm |
Alapméret S | 25 mm | 34 mm | 25 mm |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Termék fajtája | Racsni | Racsni | Racsni |