{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szélesség b | 33 mm | |
Magasság h | 24 mm | |
Tartós terhelhetőség | 80 Nm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Fogak száma | 60 | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
Kerepes hajtószár kioldóval | nem | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 657600 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034512 | |
Gyártó száma | 58250005 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Irányváltós feltűzhető racsni 1-3/8 coll
érdeklődés szerint
Raktáron
753 darabszám azonnal szállítható
88,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható
86,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
60,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Rátűző szár | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Magasság h | 24 | 16,4 | 22,5 |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | igen | igen |
Alapméret S | 17,5 | 28 | 17,5 |
Fogak száma | 60 | 48 | 52 |
Termék fajtája | Racsni | Racsni | Racsni |