{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szélesség b | 32 mm | |
Magasság h | 16,4 mm | |
Tartós terhelhetőség | 135 Nm | |
Alapméret S | 28 mm | |
Fogak száma | 48 | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
Kerepes hajtószár kioldóval | igen | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 657582 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406277284 | |
Gyártó száma | 657582 1-3/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Irányváltós feltűzhető racsni 1-3/8 coll
érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható
86,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
60,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 |
Rátűző szár | 9×12 | 9×12 |
Magasság h | 16,4 | 22,5 |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | igen |
Alapméret S | 28 | 17,5 |
Fogak száma | 48 | 52 |
Termék fajtája | Racsni | Racsni |