{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 35 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Nyomatéktartomány | 7 Nm - 35 Nm | |
Súly | 250 g | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657500 35 | |
EAN / GTIN | 4045197566430 | |
Gyártó száma | 657500 35 |