{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 300 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 721 Quick | |
Teljes hossz L | 553 mm | |
Fejszélesség b | 44 mm | |
Fejmagasság h | 27,5 mm | |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 300 Nm | |
Nyomatéktartomány | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 10 Nm | |
Súly | 1 645 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 486 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657225 300 | |
EAN / GTIN | 4018754268948 | |
Gyártó száma | 50204030 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Standard MANOSKOP® 721 nyomatékkulcs racsnival, Maximális nyomaték: 300Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
450,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható
192,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
165,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | beállító skálával | beállító skálával |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó |