{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 300 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 588 mm | |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 300 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 1 Nm | |
Súly | 1 350 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 40 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 448 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 488 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657277 300 | |
EAN / GTIN | 4045197804174 | |
Gyártó száma | 657277 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül 300 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
165,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
192,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Teljes hossz L | 588 | 587 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skálaosztás, 1 osztás = | 1 | 1 |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | beállító skálával |