{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 380 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 100 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 1 Nm | |
Súly | 800 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 40 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 247 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 287 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657277 100 | |
EAN / GTIN | 4045197804150 | |
Gyártó száma | 657277 100 |