{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 150 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 721 Quick | |
Teljes hossz L | 452 mm | |
Fejszélesség b | 41 mm | |
Fejmagasság h | 18 mm | |
Nyomatéktartomány | 30 Nm - 150 Nm | |
Nyomatéktartomány | 25 lbfft - 110 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 5 Nm | |
Súly | 1 280 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 387 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657225 150 | |
EAN / GTIN | 4018754268924 | |
Gyártó száma | 50204015 |