{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730 Quick | |
Teljes hossz L | 455 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 200 Nm | |
Nyomatéktartomány | 30 lbfft - 145 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 5 Nm | |
Súly | 1 210 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 435 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 460 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657215 200 | |
EAN / GTIN | 4018754268870 | |
Gyártó száma | 50184020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs feltűzhető szerszám nélkül 200 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
345,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
202,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelzés | analóg | analóg |
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos |
Nyomatéktartomány | 40 ;200 | 40 ;200 |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 | ±3 |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skálaosztás, 1 osztás = | 5 | 1 |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 | 25 |