Nyomatékkulcs feltűzhető szerszám nélkül 40L Nm

Cikkszám: 657215 40L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 54,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 40 Nm
    Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±4 %
    Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Sorozat MANOSKOP® 730 Quick
    Teljes hossz L 222 mm
    Nyomatéktartomány 8 Nm - 40 Nm
    Skálaosztás, 1 osztás = 1 Nm
    Súly 395 g
    Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 17,5 mm
    Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
    Kijelzés analóg
    Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
    Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
    Méréstechnika mechanikus
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása beállító skálával
    Visszajelzés kioldó
    Átkapcsolható leolvasás Nm
    Mérési eljárás Forgatónyomaték
    A kioldási értékállíthatósága állítható
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 218 mm
    Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 235,5 mm
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 657215 40L
    EAN / GTIN 4018754292660
    Gyártó száma 50184004

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.
    Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582657950 sz. alatt.
    Mértékegységek: Nm.

    Funkció:

    Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.
    A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

    Felhasználás:

    Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Figyelem:

    A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz