{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 130 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730 Quick | |
Teljes hossz L | 410 mm | |
Nyomatéktartomány | 25 Nm - 130 Nm | |
Nyomatéktartomány | 20 lbfft - 95 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2,5 Nm | |
Súly | 1 080 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 390 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 415 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657215 130 | |
EAN / GTIN | 4018754268863 | |
Gyártó száma | 50184012 |