{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 50 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730 Quick | |
Nyomatéktartomány | 6 Nm - 50 Nm | |
Nyomatéktartomány | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2 Nm | |
Súly | 800 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 288 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 305,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657105 50 | |
EAN / GTIN | 2050002047198 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs irányváltós feltűzhető racsnival 50 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
240 darabszám azonnal szállítható
381,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
371,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm |
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos | optikai ;tapintásos |
Súly | 800 | 1 140 |
Maximális nyomaték | 50 | 50 |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 | ±4 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2 | 0,25 |